text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 335 3,5 x 200 110003


Premium Kraftform Plus screwdriver with electrician's blade. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, which avoids blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface "bites" into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 281
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 3.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 3.5
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 335
Type Slotted Screwdriver

Leírás

Premium Kraftform Plus screwdriver with electrician's blade. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, which avoids blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface "bites" into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Cikkszámok

Cikkszám 81887.035.200
EAN 4013288003287
UBB 425124013755
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05110003001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.