text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 334 6,5 x 150 110010


Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, avoiding blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface "bites" into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 255
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 150
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 6
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Wera

Leírás

Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, avoiding blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface "bites" into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Cikkszámok

Cikkszám 81886.065.150
EAN 4013288003089
UBB 425124902874
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05110010001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.