text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 167 i TORX® VDE 8 x 80mm


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Cikkszám 4O144930
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 161
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 80
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 161
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 80
Furattal Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Igen

Leírás

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Cikkszámok

Cikkszám 4O144930
EAN 4013288108906
UBB 500643279630
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05006184001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.