text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 165 i PZ/S VDE 1 x 80


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Combination profile slotted and Pozidriv*, especially for use with terminal strips, fuse boxes, switches, relays. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Cikkszám 2J075184
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer PlusMinus
Szigetelt Igen
Méret 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 80
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer PlusMinus
Szigetelt Igen
Méret 1
Teljes hossz (mm) 178
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Igen

Leírás

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Combination profile slotted and Pozidriv*, especially for use with terminal strips, fuse boxes, switches, relays. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Cikkszámok

Cikkszám 2J075184
EAN 4013288102638
UBB 500643277402
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05006190001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.