text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 162 iS 1 x 80


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Reduced blade diameter, so that even sunken screws can be easily reached. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool . The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Cikkszám 9P250462
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 80
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 1
Teljes hossz (mm) 178
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera

Leírás

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Reduced blade diameter, so that even sunken screws can be easily reached. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool . The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Cikkszámok

Cikkszám 9P250462
EAN 4013288160140
UBB 500643275422
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05006450001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.