text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 162 i PH/S VDE 2 x 100


Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cikkszám 3C368299
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer PlusMinus
Szigetelt Igen
Méret 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 100
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer PlusMinus
Szigetelt Igen
Méret 2
Teljes hossz (mm) 205
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Igen

Leírás

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cikkszámok

Cikkszám 3C368299
EAN 4013288102621
UBB 500643275265
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05006381001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.