text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Süllyesztő 846 HSS 10,40 x 34


High quality 3-flute countersink bit for deburring, chamfering and countersinking. A finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk ensure pleasant working. Cutting section as per DIN 335-C, 90° with 3 cutters. ¼" hexagon, suitable for holders with take-up as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 1G500992
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Hosszúság (m) 115
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 34
Átmérő fúró (mm) 10.4
Hosszúság (m) 115
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 20
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Süllyesztési szög (°) 90
Süllyeszték átmérője (mm) 10.4 - 10.4
A vágóélek száma 3
Márka Wera

Leírás

High quality 3-flute countersink bit for deburring, chamfering and countersinking. A finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk ensure pleasant working. Cutting section as per DIN 335-C, 90° with 3 cutters. ¼" hexagon, suitable for holders with take-up as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 1G500992
EAN 4013288101464
UBB 500643631665
UNSPSC 20102007
Gyártó cikksz 05104632001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.