text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 68 i i # 1 x 157 mm TIE


VDE blade for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Cikkszám 8L650073
L (mm)
Csavarozási rendszer Belső tér
Méret 1
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

L (mm) 157
Csavarozási rendszer Belső tér
Méret 1
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód
Type Interchangeable Bit

Leírás

VDE blade for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Cikkszámok

Cikkszám 8L650073
EAN 4013288228864
UBB 500731701313
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05006543001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.