text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Wera Kraftform Kompakt VDE 68 i # 2 x 157 mm-es TIE


Cikkszám 6I385087
L (mm)
Csavarozási rendszer Belső tér
Méret 2
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

L (mm) 157
Csavarozási rendszer Belső tér
Méret 2
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód
Type Interchangeable Bit

Cikkszámok

Cikkszám 6I385087
EAN 4013288228871
UBB 500731701495
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05006544001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.