text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Wera Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S # 2x157 mm TIE SB


Cikkszám 1O093409
L (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Méret 2
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

L (mm) 157
Csavarozási rendszer Egyéb
Méret 2
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Pozidriv PZ
Márka Wera
Árucikk kód
Type Interchangeable Bit

Cikkszámok

Cikkszám 1O093409
EAN 4013288229205
UBB 500731703624
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05006569001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.