text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S # 1 x 157 mm TIE


VDE blade for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Combination profile slotted and Phillips, especially for use with magnetic rails, fuse boxes, switches, relays. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Cikkszám 3Z501528
L (mm)
Csavarozási rendszer PlusMinus
Méret 1
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

L (mm) 157
Csavarozási rendszer PlusMinus
Méret 1
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Phillips
Márka Wera
Árucikk kód
Type Interchangeable Bit

Leírás

VDE blade for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Combination profile slotted and Phillips, especially for use with magnetic rails, fuse boxes, switches, relays. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Cikkszámok

Cikkszám 3Z501528
EAN 4013288228567
UBB 500731698444
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05006514001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.