text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 16 extra vékony 1 TIE


One 817 VDE Kraftform bitholding screwdriver and 14 VDE blades with Take it easy Tool finder: Colour coding and laser-engraved size indication. With reduced blade diameter and integrated protective insulation - low-lying screw and spring elements can be easily reached and operated. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. One single-pole phase tester. In a robust belt pouch. The textile box features a fleece zone at the back. Using the provided self-adhesive hook and loop fastener strips, the textile box can be attached to the Wera 2go components. Or to the wall, shelf or workshop trolley.

Cikkszám 3C094309
Szigetelt Igen
Csomagolás Ügy
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 2
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Csomagolás Ügy
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 2
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 4
Karimás csavarhúzók száma 5
Torx csavarhúzók száma 4
Szerszámok száma összesen 16
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Forgatható kupak Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Type Set

Leírás

One 817 VDE Kraftform bitholding screwdriver and 14 VDE blades with Take it easy Tool finder: Colour coding and laser-engraved size indication. With reduced blade diameter and integrated protective insulation - low-lying screw and spring elements can be easily reached and operated. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. One single-pole phase tester. In a robust belt pouch. The textile box features a fleece zone at the back. Using the provided self-adhesive hook and loop fastener strips, the textile box can be attached to the Wera 2go components. Or to the wall, shelf or workshop trolley.

Cikkszámok

Cikkszám 3C094309
EAN 4013288229946
UBB 500731706692
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05006608001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.