Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 db 1x 826 T Kraftform Turbo bittartó csavarhúzó nyél Rapidaptor gyorskioldó tokmánykal: 1/4", x 146 mm 3x 851/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® -bitek: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 4x 840/4 Z bitek: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm: x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 Square-Plus bitek: mm, # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm 3x 800/4 Z bitek: 1x89 mm, 2x89 mm, 3x89 mm: 1x5,5x89 mm, 0,8x4x89 mm, 1,2x6,5x89 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mmSok felhasználó szeretné, ha kompromisszumok nélkül gyorsabban tudná elvégezni a csavarozási folyamatokat. Egy olyan csavarhúzóval, amely precíz, erőteljes csavarozást tesz lehetővé, és sokkal gyorsabb, mint egy hagyományos csavarhúzó. A részmunkaidős univerzális fogaskerék a megoldás: A csavarhúzó markolatába beépítve, sima kapcsolásokkal négyszeresére növeli a munkasebességet - tisztán mechanikusan. Az egyik kéz a nyél elülső részét fogja, a másik kéz a nyél hátsó részét forgatja. A turbó funkció egy gombnyomással be- és kikapcsolható. Kikapcsolása nagy nyomatékkal történő meghúzásnál és meglazításnál, pl. fába való csavarozásnál, valamint finombeállításoknál ajánlott. Robusztus, karbantartásmentes, acélból készült fogaskerék, amelynek maximális nyomatéka 14 Nm, ha a turbó funkció ki van kapcsolva. A Rapidaptor bittartónak köszönhetően a Kraftform Turbo az összes hagyományos 1/4", hatlapú hatlapú bittel használható a legkülönfélébb csavarprofilokhoz. A Rapidaptor funkcióval a bitek közvetlenül behelyezhetők, és a hüvely előretolásával könnyen eltávolíthatók.