Bit készletek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bit készletek
3J625975
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
Wera Kraftform Kompakt Turbo 1, 19 pieces
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
3J625975
Csomagolás
Bag
Bitek száma PH (keresztfej)
3
Bitek száma PZ (keresztfej)
3
Bitek száma Torx
5
Bitek száma horony
3
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Csomagolás
Bag
Bitek száma PH (keresztfej)
3
Bitek száma PZ (keresztfej)
3
Bitek száma Torx
5
Bitek száma horony
3
Bitek száma összesen
17
Mágneses tartóval
Igen
Bitek száma hatszögletű foglalat
3
Bitek száma TriWing
0
Bitek száma két furat
0
Bitretesszel
Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson)
0
Kézi markolattal
Igen
Márka
Wera
Árucikk kód
Megtekint
Model
Kraftform Kompakt Turbo 1
Type
Bit Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Many users would like to be able to carry out screwdriving processes faster without compromise. With a screwdriver that is precise, allows powerful screwdriving, and is much faster than a conventional screwdriver. A part-time universal gear is the solution: Integrated in the screwdriver handle, it quadruples the working speed with smooth couplings - purely mechanically. One hand holds the front part of the handle, the other hand turns the rear part of the handle. The turbo function can be switched on or off at the push of a button. Turning it off is recommended for tightening and loosening with high torque, e.g. for screw connections in wood, as well as for fine adjustments. Robust, maintenance-free gear made of steel with a maximum torque of 14Nm when the turbo function is deactivated. Thanks to the Rapidaptor bit holder, the Kraftform Turbo can be used with all conventional 1/4" hexagon bits for a wide variety of screw profiles. With the Rapidaptor function the bits can be inserted directly and can be easily removed by pushing the sleeve forward.
Cikkszámok
Cikkszám
3J625975
EAN
4013288214614
UBB
500711210459
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05057482001