text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset Kraftform Kompakt H1 Holz KRAFT KOMP H1 41 db Wera Bitset Kraftform Kompakt H1 Holz KRAFT KOMP H1 41 db


Kraftform Kompakt H 1 Woodcraft, 41 db 1x 816 RA racsnis csavarhúzó: 1/4", x 142 mm 1x 8001 A Bit racsnis bit : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, rövid, 1/4",: 75 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", foglalat: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Univerzális bit-tartó: 1/4", x 50 mm 3x 851/4 Z bitek: 3x 855/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 3x 855/1 Z bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/4 Z TORX® BO bitek furattal: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 2x 867/1 TORX® fúrófejek: mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/4 Z bitek: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/4 Z bitek: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm: 1 x 5,5 x 89 mm 1x 800/1 Z bit: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 849 HSS csavaros fafúrószárak: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 849 HSS csavaros fafúrószárak: 1 x 5,5 x 25 mm 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm 1x 247 Egypólusú fázistesztelő: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 1441 SB Csavarfogó tartozék csavarhúzó pengékhez, hosszú bitekhez és L-kulcsokhoz, csavartartó funkcióval: 4,5-6 x 41 mmKompakt szerszámkészlet a 41 legfontosabb csavarhúzó szerszámmal a fával kapcsolatos alkalmazásokhoz. Tartalmazza a Zyklop Mini bitreteszt hosszabbítóval és foglalatadapterrel, 8 kézi és elektromos szerszámos foglalat, 5. méret. 5-13, 1 racsnis tartó 816 RA racsnis funkcióval, finom fogazású fogakkal a kis visszatérési szöghöz, váltógyűrűvel (jobbra, fix, balra), maximális nyomaték 50 Nm és bitfelvétel a Rapidaptor technológiával, 1 univerzális bit tartó, 6 bit 25 mm hosszúságban, 16 bit 89 mm hosszúságban, 5 facsavaros fúrószár 3-8 mm átmérővel, 1 csavarkapocs a csavarok szilárd rögzítéséhez, 1 egypólusú fázismérő 247, textildoboz, nagyon robusztus és tartós, a műhely polcán függőlegesen elhelyezhető a kényelmes tárolás érdekében, további felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően, kis súly és térfogat az egyszerűsített mobilitás érdekében.

Cikkszám 81618.005.939
Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 5
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 1
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 7
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 41
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 22
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 1
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 300
Árucikk kód
Type Tool Set

Leírás

Kraftform Kompakt H 1 Woodcraft, 41 db 1x 816 RA racsnis csavarhúzó: 1/4", x 142 mm 1x 8001 A Bit racsnis bit : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, rövid, 1/4",: 75 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", foglalat: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Univerzális bit-tartó: 1/4", x 50 mm 3x 851/4 Z bitek: 3x 855/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 3x 855/1 Z bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/4 Z TORX® BO bitek furattal: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 2x 867/1 TORX® fúrófejek: mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/4 Z bitek: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/4 Z bitek: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm: 1 x 5,5 x 89 mm 1x 800/1 Z bit: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 849 HSS csavaros fafúrószárak: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 849 HSS csavaros fafúrószárak: 1 x 5,5 x 25 mm 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm 1x 247 Egypólusú fázistesztelő: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 1441 SB Csavarfogó tartozék csavarhúzó pengékhez, hosszú bitekhez és L-kulcsokhoz, csavartartó funkcióval: 4,5-6 x 41 mmKompakt szerszámkészlet a 41 legfontosabb csavarhúzó szerszámmal a fával kapcsolatos alkalmazásokhoz. Tartalmazza a Zyklop Mini bitreteszt hosszabbítóval és foglalatadapterrel, 8 kézi és elektromos szerszámos foglalat, 5. méret. 5-13, 1 racsnis tartó 816 RA racsnis funkcióval, finom fogazású fogakkal a kis visszatérési szöghöz, váltógyűrűvel (jobbra, fix, balra), maximális nyomaték 50 Nm és bitfelvétel a Rapidaptor technológiával, 1 univerzális bit tartó, 6 bit 25 mm hosszúságban, 16 bit 89 mm hosszúságban, 5 facsavaros fúrószár 3-8 mm átmérővel, 1 csavarkapocs a csavarok szilárd rögzítéséhez, 1 egypólusú fázismérő 247, textildoboz, nagyon robusztus és tartós, a műhely polcán függőlegesen elhelyezhető a kényelmes tárolás érdekében, további felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően, kis súly és térfogat az egyszerűsített mobilitás érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 81618.005.939
EAN 4013288178350
UBB 500627820862
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05135939001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.