text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 60 in 0,8x4,0x157 mm TIE SB


VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system for lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. With anti-roll protection and Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication.

Cikkszám 7V055890
Méret bit (mm)
L (mm)
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 0.8
L (mm) 157
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 9
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Wera
Árucikk kód
Type Interchangeable Bit

Leírás

VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system for lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. With anti-roll protection and Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication.

Cikkszámok

Cikkszám 7V055890
EAN 4013288229014
UBB 500731702063
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05006553001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.