text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Csillagvilláskulcsok gyűrűs racsnis megfordítható készletekkel 6001 Joker Switch 4 Imperial készlet 1 1/2-11/16


High quality set of ratcheting combination wrenches by Wera: Joker ratcheting combination wrenches with angled ratchet head and switch lever. The metal plate in the jaw provides for the holding function which reduces the risk of losing nuts and bolts. The integrated limit stop can prevent any slipping from the bolt head downwards and enables higher torque to be applied. The exchangeable metal plate in the jaw securely holds nuts and bolts with its extra hard teeth and reduces the risk of slipping. The double-hex geometry delivers a very positive connection with nuts or bolts and again provides for a lower risk of any slipping. The low return angle of only 30° at the jaw end avoids any time-consuming flipping of the wrench when fastening. The reversible ratchet mechanism at the ring end with its fine toothing (80 teeth) ensures great flexibility even in confined spaces. Audibly precise ratchet mechanism. Additionally, the robust two-piece locking element provides for an extreme stability. Comes with a 15° tilted ratchet end for secure work even at high torque. The special forged geometry allows for high torque transfer and high flexural rigidity. Manufactured out of high-performance chrome-molybdenum steel with a nickel-chromium coating for high corrosion protection. With Take it easy Tool Finder: colour coding according to size.

Cikkszám 0T413113
Felületvédelem Egyéb
Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 4
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 4
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 4
Márka Wera
Árucikk kód 82041100
Model 6001 Joker Switch
Type Wrench Set

Leírás

High quality set of ratcheting combination wrenches by Wera: Joker ratcheting combination wrenches with angled ratchet head and switch lever. The metal plate in the jaw provides for the holding function which reduces the risk of losing nuts and bolts. The integrated limit stop can prevent any slipping from the bolt head downwards and enables higher torque to be applied. The exchangeable metal plate in the jaw securely holds nuts and bolts with its extra hard teeth and reduces the risk of slipping. The double-hex geometry delivers a very positive connection with nuts or bolts and again provides for a lower risk of any slipping. The low return angle of only 30° at the jaw end avoids any time-consuming flipping of the wrench when fastening. The reversible ratchet mechanism at the ring end with its fine toothing (80 teeth) ensures great flexibility even in confined spaces. Audibly precise ratchet mechanism. Additionally, the robust two-piece locking element provides for an extreme stability. Comes with a 15° tilted ratchet end for secure work even at high torque. The special forged geometry allows for high torque transfer and high flexural rigidity. Manufactured out of high-performance chrome-molybdenum steel with a nickel-chromium coating for high corrosion protection. With Take it easy Tool Finder: colour coding according to size.

Cikkszámok

Cikkszám 0T413113
EAN 4013288184146
UBB 500668579757
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05020092001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.