text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hosszabbító 8796 SB SB-125mm


8796 SB Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító szabadon forgatható hüvely, rövid, 3/8",, 3/8", x 125 mmWera Zyklop hosszabbító flexibilis zárral: aktiváláskor a foglalatok rögzülnek és tartósan rögzülnek, elkerülve a véletlen elvesztést. Ha a rendszer ki van kapcsolva, a foglalatok gyorsan rögzíthetők és cserélhetők. Szabadon forgatható hüvelykkel ellátva a csavarok és anyák gyorsabb elforgatásához.

Cikkszám
Hosszúság (m) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.5
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 120
Árucikk kód
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Leírás

8796 SB Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító szabadon forgatható hüvely, rövid, 3/8",, 3/8", x 125 mmWera Zyklop hosszabbító flexibilis zárral: aktiváláskor a foglalatok rögzülnek és tartósan rögzülnek, elkerülve a véletlen elvesztést. Ha a rendszer ki van kapcsolva, a foglalatok gyorsan rögzíthetők és cserélhetők. Szabadon forgatható hüvelykkel ellátva a csavarok és anyák gyorsabb elforgatásához.

Cikkszámok

Cikkszám 81036.000.125
EAN 4013288121318
UBB 500511983933
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003591001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.