text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hosszabbító 8796 LB LB-200mm


8796 LB Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító szabadon forgatható hüvely, hosszú, 3/8",, 3/8", x 200 mmWera Zyklop hosszabbító flexibilis zárral: aktiváláskor a foglalatok rögzítve és tartósan rögzítve vannak, elkerülve a véletlen elvesztést. Ha a rendszer ki van kapcsolva, a foglalatok gyorsan rögzíthetők és cserélhetők. Szabadon forgatható hüvelykkel ellátva a csavarok és anyák gyorsabb elforgatásához.

Cikkszám
Hosszúság (m) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.5
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 191
Árucikk kód
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Leírás

8796 LB Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító szabadon forgatható hüvely, hosszú, 3/8",, 3/8", x 200 mmWera Zyklop hosszabbító flexibilis zárral: aktiváláskor a foglalatok rögzítve és tartósan rögzítve vannak, elkerülve a véletlen elvesztést. Ha a rendszer ki van kapcsolva, a foglalatok gyorsan rögzíthetők és cserélhetők. Szabadon forgatható hüvelykkel ellátva a csavarok és anyák gyorsabb elforgatásához.

Cikkszámok

Cikkszám 81036.000.200
EAN 4013288121325
UBB 500511984014
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003592001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.