text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 967 SXL TORX® HF Multicolour TX 15 x 123


High quality L-keys for recessed TORX® screws. With holding function (HF) on the long arm to securely hold the screw on the tool. The BlackLaser surface treatment provides outstanding corrosion protection and a long service life. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size.

Cikkszám 3R002746
Szigetelt Nem
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 967 SXL
Type HF Torx L-Key

Leírás

High quality L-keys for recessed TORX® screws. With holding function (HF) on the long arm to securely hold the screw on the tool. The BlackLaser surface treatment provides outstanding corrosion protection and a long service life. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size.

Cikkszámok

Cikkszám 3R002746
EAN 4013288194176
UBB 500686612432
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05024474001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.