text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 967 PKXL TORX® TX 15 x 123


High quality L-keys for recessed TORX® screws. The ball-end on the long arm allows for reliable working even in difficult installation situations. Comes with extra-long arm. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Cikkszám 7A444350
Szigetelt Nem
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 967 PKXL
Type Torx L-Key

Leírás

High quality L-keys for recessed TORX® screws. The ball-end on the long arm allows for reliable working even in difficult installation situations. Comes with extra-long arm. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Cikkszámok

Cikkszám 7A444350
EAN 4013288194084
UBB 500686609487
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05024464001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.