text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszög/csavarhúzó/hornyos/négyszögletes kompakt csavarhúzó készlet 8-alkatrészes

Cikkszám 7N714440
Szigetelt Igen
Csomagolás Bag
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Igen
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Csomagolás Bag
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Igen
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 2
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 2
dugókulcsbetétek száma 6
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 7
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 1
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0

Cikkszámok

Cikkszám 7N714440
EAN 4013288106612
UBB 500643551210
UNSPSC 27111728
Gyártó cikksz 05003473001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.