text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugaszolóaljzat 8790 HMC- 14 x 37mm


8790 HMC Zyklop dugókulcs 1/2", meghajtással, 14 x 37 mmA Wera kézi és gépi dugókulcs (ISO 2725 3. rész) kézi és gépi műveleteknél egyaránt használható. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. Csúszásmentes a könnyű fogásért még olajos kézzel is. Golyós ütköző horonnyal. Külső hatszögletű csavarokhoz és csavarokhoz. Tompa krómozott króm-vanádiumból készült.

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 14
Hosszúság (m) 37
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 14
Hosszúság (m) 37
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 62
Árucikk kód
Type Zyklop Socket

Leírás

8790 HMC Zyklop dugókulcs 1/2", meghajtással, 14 x 37 mmA Wera kézi és gépi dugókulcs (ISO 2725 3. rész) kézi és gépi műveleteknél egyaránt használható. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. Csúszásmentes a könnyű fogásért még olajos kézzel is. Golyós ütköző horonnyal. Külső hatszögletű csavarokhoz és csavarokhoz. Tompa krómozott króm-vanádiumból készült.

Cikkszámok

Cikkszám 81064.140.037
EAN 4013288120670
UBB 500511985425
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05003605001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.