text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs 8790 HMA HMA HMA- 11 x 23mm


8790 HMA Zyklop 1/4", foglalat, 11 x 23 mmA Wera kézi és gépi foglalat (ISO 2725 3. rész) kézi és gépi műveleteknél egyaránt használható. A ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. Csúszásmentes a könnyű fogásért még olajos kézzel is. Golyós ütköző horonnyal. Külső hatszögletű csavarokhoz és csavarokhoz. Tompa krómozott króm-vanádiumból készült.

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 11
Hosszúság (m) 23
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 11
Hosszúság (m) 23
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 19
Árucikk kód
Type Zyklop Socket

Leírás

8790 HMA Zyklop 1/4", foglalat, 11 x 23 mmA Wera kézi és gépi foglalat (ISO 2725 3. rész) kézi és gépi műveleteknél egyaránt használható. A ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. Csúszásmentes a könnyű fogásért még olajos kézzel is. Golyós ütköző horonnyal. Külső hatszögletű csavarokhoz és csavarokhoz. Tompa krómozott króm-vanádiumból készült.

Cikkszámok

Cikkszám 81004.110.023
EAN 4013288120175
UBB 500511976689
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05003510001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.