text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs 8740 A HF 1/8X28


Bit socket with 1/4" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Cikkszám 6P066731
Átmérő 12.5
Hosszúság (m) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 11
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 12.5
Hosszúság (m) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 11
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Méret (mm) 3.18
Csatlakozási méret (mm) 6.35
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Leírás

Bit socket with 1/4" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Cikkszámok

Cikkszám 6P066731
EAN 4013288189868
UBB 500686639427
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003383001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.