text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcs 8740 A HF 1/4 hüvelykes kulcs szélessége 6 mm hosszúság 28 mm


Bit socket with 1/4" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Cikkszám 6S757960
Átmérő 12.5
Hosszúság (mm) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 11
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 12.5
Hosszúság (mm) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 11
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Méret (mm) 6
Csatlakozási méret (mm) 6.35
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Leírás

Bit socket with 1/4" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Cikkszámok

Cikkszám 6S757960
EAN 4013288187215
UBB 500678964023
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003337001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.