text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókészlet Belt B 1 10 darab


Typically Wera designed robust textile belt with 9 sockets taking up minimal space. A smooth Twist to Unlock mechanism ensures a secure fit and simple removal of the sockets. Comes with Take it easy Tool Finder with colour coding according to size to enable the right tool to be selected easily and quickly. Includes a snap hook for secure fastening to a belt loop or pocket. Sockets with holding function for particularly convenient screwdriving with reduced risk of losing the screw when approaching the workpiece. Supplied with a non-woven reverse side and hook and loop strips for simple attachment e.g. to a wall, shelf, tool trolley and to the Wera 2go tool transport system.

Cikkszám 6R972626
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 10
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 10
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera

Leírás

Typically Wera designed robust textile belt with 9 sockets taking up minimal space. A smooth Twist to Unlock mechanism ensures a secure fit and simple removal of the sockets. Comes with Take it easy Tool Finder with colour coding according to size to enable the right tool to be selected easily and quickly. Includes a snap hook for secure fastening to a belt loop or pocket. Sockets with holding function for particularly convenient screwdriving with reduced risk of losing the screw when approaching the workpiece. Supplied with a non-woven reverse side and hook and loop strips for simple attachment e.g. to a wall, shelf, tool trolley and to the Wera 2go tool transport system.

Cikkszámok

Cikkszám 6R972626
EAN 4013288194947
UBB 500686595447
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003970001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.