932 A Csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 1,6 x 9 x 150 mmWera véső csavarhúzáshoz, véséshez, hornyoláshoz és beragadt csavarok lazításához. Többkomponensű Kraftform markolattal a gyors és sima munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. A prémium minőségű bitanyagból készült, átütő hatszögletű penge még kalapácsütéseknél is veszteség nélküli erőátvitelt biztosít. Kemény edzett anyag, hogy megakadályozza a penge szálkásodását vagy törését. Beépített ütősapkával az élettartam növelése és a szálkásodás kockázatának csökkentése érdekében. A beépített hatszögletű kulcssegéd segítségével nagyobb nyomatékok vihetők át nyitott végű vagy gyűrűs csavarkulcsokkal. A Wera Black Point hegy és egy kifinomult edzési eljárás garantálja a hegy hosszú használhatóságát, a fokozott korrózióvédelmet és a pontos illesztési pontosságot. Hatszögletű gördülésgátlóval, hogy a bitek ne guruljanak el bosszantóan a munkahelyen.