text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH ZW ZSN 932A 5,5X100018264


932 A Csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 1 x 5,5 x 100 mmWera véső csavarhúzáshoz, véséshez, hornyoláshoz és beragadt csavarok lazításához. Többkomponensű Kraftform markolattal a gyors és sima munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák nagy nyomatékátvitelt garantálnak. A prémium minőségű bitanyagból készült, átütő hatszögletű penge még kalapácsütéseknél is veszteség nélküli erőátvitelt biztosít. Kemény edzett anyag, hogy megakadályozza a penge szálkásodását vagy törését. Beépített ütősapkával az élettartam növelése és a szálkásodás kockázatának csökkentése érdekében. A beépített hatszögletű kulcssegéd segítségével nagyobb nyomatékok vihetők át nyitott végű vagy gyűrűs csavarkulcsokkal. A Wera Black Point hegy és egy kifinomult edzési eljárás garantálja a hegy hosszú használhatóságát, a fokozott korrózióvédelmet és a pontos illesztési pontosságot. Hatszögletű gördülésgátlóval, hogy a bitek ne guruljanak el bosszantóan a munkahelyen.

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 205
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge vastagsága (mm) 1
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 6
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 10
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Igen
Domború penge Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 122.67
Árucikk kód
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

Leírás

932 A Csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 1 x 5,5 x 100 mmWera véső csavarhúzáshoz, véséshez, hornyoláshoz és beragadt csavarok lazításához. Többkomponensű Kraftform markolattal a gyors és sima munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák nagy nyomatékátvitelt garantálnak. A prémium minőségű bitanyagból készült, átütő hatszögletű penge még kalapácsütéseknél is veszteség nélküli erőátvitelt biztosít. Kemény edzett anyag, hogy megakadályozza a penge szálkásodását vagy törését. Beépített ütősapkával az élettartam növelése és a szálkásodás kockázatának csökkentése érdekében. A beépített hatszögletű kulcssegéd segítségével nagyobb nyomatékok vihetők át nyitott végű vagy gyűrűs csavarkulcsokkal. A Wera Black Point hegy és egy kifinomult edzési eljárás garantálja a hegy hosszú használhatóságát, a fokozott korrózióvédelmet és a pontos illesztési pontosságot. Hatszögletű gördülésgátlóval, hogy a bitek ne guruljanak el bosszantóan a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 81662.055.100
EAN 4013288018021
UBB 203125022954
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05018264001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.