text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH ZW ZSN 932A 3,5X80018260


932 A Csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 0,6 x 3,5 x 80 mmWera csavarhúzó a csavarok meghúzásához vagy meglazításához. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. Kraftform Plus: kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A kiváló minőségű bitanyagból készült hatszögletű penge teljes erőátvitelt tesz lehetővé. A dukciósan edzett anyag megakadályozza a penge szálkásodását vagy törését. A Wera Black Point hegy és egy komplex edzési eljárás biztosítja a hegy hosszú élettartamát, fokozott korrózióvédelmet és pontos illeszkedést. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 161
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 80
Penge szélessége (mm) 3.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 4
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Igen
Domború penge Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 28
Árucikk kód
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

Leírás

932 A Csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 0,6 x 3,5 x 80 mmWera csavarhúzó a csavarok meghúzásához vagy meglazításához. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. Kraftform Plus: kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A kiváló minőségű bitanyagból készült hatszögletű penge teljes erőátvitelt tesz lehetővé. A dukciósan edzett anyag megakadályozza a penge szálkásodását vagy törését. A Wera Black Point hegy és egy komplex edzési eljárás biztosítja a hegy hosszú élettartamát, fokozott korrózióvédelmet és pontos illeszkedést. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 81662.035.075
EAN 4013288018007
UBB 203125022798
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05018260001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.