text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH ZW ZSN 932A 12X200018272


932 A Csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 2 x 12 x 200 mmWera vésőhúzó rögzítéshez, véséshez és megrögzött csavarok lazításához. Egykomponensű Kraftfrom markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A kiváló minőségű bitanyagból készült, a pengén átmenő hatszögletű penge biztosítja a teljes erőátvitelt, még kalapáccsal történő ütés esetén is. A képlékeny edzett anyag megakadályozza a penge szilánkosodását vagy törését. A tartósság és a szilánkosodás kockázatának csökkentése érdekében ütősapkával rendelkezik. A beépített hatszögletű csavarkulcsra alkalmazott nyitott végű vagy gyűrűs csavarkulcs segítségével nagyobb nyomaték vihető át. A Wera Black Point hegy és egy összetett edzési eljárás biztosítja a hegy hosszú élettartamát, fokozott korrózióvédelmet és pontos illeszkedést. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 317
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 12
Penge vastagsága (mm) 2
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 2
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 16
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Igen
Domború penge Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 253
Árucikk kód
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

Leírás

932 A Csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 2 x 12 x 200 mmWera vésőhúzó rögzítéshez, véséshez és megrögzött csavarok lazításához. Egykomponensű Kraftfrom markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A kiváló minőségű bitanyagból készült, a pengén átmenő hatszögletű penge biztosítja a teljes erőátvitelt, még kalapáccsal történő ütés esetén is. A képlékeny edzett anyag megakadályozza a penge szilánkosodását vagy törését. A tartósság és a szilánkosodás kockázatának csökkentése érdekében ütősapkával rendelkezik. A beépített hatszögletű csavarkulcsra alkalmazott nyitott végű vagy gyűrűs csavarkulcs segítségével nagyobb nyomaték vihető át. A Wera Black Point hegy és egy összetett edzési eljárás biztosítja a hegy hosszú élettartamát, fokozott korrózióvédelmet és pontos illeszkedést. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 81662.120.200
EAN 4013288018069
UBB 203125023374
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05018272001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.