text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH ZW 918SPZ GR.4/200017056


918 SPZ csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, PZ 4 x 200 mmWera vésőhúzó rögzítéshez, véséshez és megrögzött csavarok lazításához. Egykomponensű Kraftfrom markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A kiváló minőségű bitanyagból készült, a pengén átmenő hatszögletű penge biztosítja a teljes erőátvitelt, még kalapáccsal történő ütés esetén is. A képlékeny edzett anyag megakadályozza a penge szilánkosodását vagy törését. A tartósság és a szálkásodás kockázatának csökkentése érdekében ütősapkával rendelkezik. A beépített hatszögletű csavarkulcsra alkalmazott nyitott végű vagy gyűrűs csavarkulcs segítségével nagyobb nyomatékot lehet átvinni. A Wera Black Point hegy és egy összetett edzési eljárás biztosítja a hegy hosszú élettartamát, fokozott korrózióvédelmet és pontos illeszkedést. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszám
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 200
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 4
Teljes hossz (mm) 317
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 10
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 16
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Igen
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Egyéb
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 295
Árucikk kód
Model 918 S
Type Pozidriv Screwdriver

Leírás

918 SPZ csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, PZ 4 x 200 mmWera vésőhúzó rögzítéshez, véséshez és megrögzött csavarok lazításához. Egykomponensű Kraftfrom markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A kiváló minőségű bitanyagból készült, a pengén átmenő hatszögletű penge biztosítja a teljes erőátvitelt, még kalapáccsal történő ütés esetén is. A képlékeny edzett anyag megakadályozza a penge szilánkosodását vagy törését. A tartósság és a szálkásodás kockázatának csökkentése érdekében ütősapkával rendelkezik. A beépített hatszögletű csavarkulcsra alkalmazott nyitott végű vagy gyűrűs csavarkulcs segítségével nagyobb nyomatékot lehet átvinni. A Wera Black Point hegy és egy összetett edzési eljárás biztosítja a hegy hosszú élettartamát, fokozott korrózióvédelmet és pontos illeszkedést. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 81651.004.200
EAN 4013288017802
UBB 203124903501
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05017056001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.