text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Belépés
Regisztráció
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Német
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Olasz
Angol
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Német
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
Partner márkák
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Csavarhúzók
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
81651
81651.001.080
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
Keresés mentéséhez jelentkezzen be
Jelentkezzen be az információk megtekintéséhez
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Vásárlás folytatása
Tovább a kosárhoz
A termék hozzáadva a kosárhoz
x
Megtalálta mindent, amit keresett? Egészítse ki rendelését az alábbi termékekkel:
WERA CSH ZW 918SPZ GR.1/80017050
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Pengehossz (mm)
Kialakítás
Jobb
Csavarozási rendszer
Pozidriv PZ
Szigetelt
Nem
Méret
1
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Pengehossz (mm)
80
Kialakítás
Jobb
Csavarozási rendszer
Pozidriv PZ
Szigetelt
Nem
Méret
1
Teljes hossz (mm)
178
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Anyagfogantyú
Egyéb
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
5
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm)
8
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Igen
Penge anyaga
Egyéb
Felületvédő penge
Egyéb
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Darabonkénti súly (g)
47
Árucikk kód
Megtekint
Model
918 S
Type
Pozidriv Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
918 SPZ csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, PZ 1 x 80 mmWera csavarhúzó csavarhúzáshoz, véséshez, stukkózáshoz és beragadt csavarok lazításához. Többkomponensű Kraftform markolattal a gyors és sima munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. A prémium minőségű bitanyagból készült, átütő hatszögletű penge még kalapácsütéseknél is veszteség nélküli erőátvitelt biztosít. Kemény edzett anyag, hogy megakadályozza a penge szálkásodását vagy törését. Beépített ütősapkával az élettartam növelése és a szálkásodás kockázatának csökkentése érdekében. A beépített hatszögletű kulcssegéd segítségével nagyobb nyomatékok vihetők át nyitott végű vagy gyűrűs csavarkulcsokkal. A Wera Black Point hegy és egy kifinomult edzési eljárás garantálja a hegy hosszú használhatóságát, a fokozott korrózióvédelmet és a pontos illesztési pontosságot. Hatszögletű gördülésgátlóval, hogy a bitek ne guruljanak el bosszantóan a munkahelyen.
Cikkszámok
Cikkszám
81651.001.080
EAN
4013288017772
UBB
203124903196
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05017050001
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést