text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH ZW 917SPH GR.3/150017015

Cikkszám
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Nem
Méret 3

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 150
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Nem
Méret 3
Teljes hossz (mm) 262
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 8
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 13
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Igen
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Egyéb
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 185
Árucikk kód
Model 917 S
Type Phillips Screwdriver

Leírás

917 SPH csavarhúzó Phillips csavarokhoz, PH 3 x 150 mmWera véső csavarhúzáshoz, véséshez, stukkózáshoz és beragadt csavarok lazításához. Többkomponensű Kraftform markolattal a gyors és sima munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák nagy nyomatékátvitelt garantálnak. A prémium minőségű bitanyagból készült, átütő hatszögletű penge még kalapácsütéseknél is veszteség nélküli erőátvitelt biztosít. Kemény edzett anyag, hogy megakadályozza a penge szálkásodását vagy törését. Beépített ütősapkával az élettartam növelése és a szálkásodás kockázatának csökkentése érdekében. A beépített hatszögletű kulcssegéd segítségével nagyobb nyomatékok vihetők át nyitott végű vagy gyűrűs csavarkulcsokkal. A Wera Black Point hegy és egy kifinomult edzési eljárás garantálja a hegy hosszú használhatóságát, a fokozott korrózióvédelmet és a pontos illesztési pontosságot. Hatszögletű gördülésgátlóval, hogy a bitek ne guruljanak el bosszantóan a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 81650.003.150
EAN 4013288017758
UBB 203124902933
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05017015001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.