Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
81886
81886.100.200
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
WERA CSH ZSN 334 10X200110104
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
200
Penge szélessége (mm)
10
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
312
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
200
Penge szélessége (mm)
10
Penge vastagsága (mm)
1.6
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
9
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Márka
Wera
Darabonkénti súly (g)
164
Árucikk kód
Megtekint
Model
334
Type
Slotted Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
81886.100.200
EAN
4013288003102
UBB
425124012765
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05110104001
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést