text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH PZ 355PZ GR.1/80009310


355 PZ csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, PZ 1 x 80 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó a Wera-tól. Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, puha nyélzónák a nagy nyomatékátvitelhez, valamint a gyors és egyenletes munkavégzéshez. A Wera Lasertip csavarhúzók hegyei mikroszkopikusan lézersugarakkal érdesítettek. Ez az érdes felület ",belemar", a csavarfejbe, és a véletlen elcsúszás a múlté. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszám
Pengehossz (mm)
Összes megjelenítése
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 80
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 1
Teljes hossz (mm) 178
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4.5
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Nem
Darabonkénti súly (g) 42
Árucikk kód
Model 355
Type Pozidriv Screwdriver

Leírás

355 PZ csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, PZ 1 x 80 mmPremium Kraftform Plus csavarhúzó a Wera-tól. Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, puha nyélzónák a nagy nyomatékátvitelhez, valamint a gyors és egyenletes munkavégzéshez. A Wera Lasertip csavarhúzók hegyei mikroszkopikusan lézersugarakkal érdesítettek. Ez az érdes felület ",belemar", a csavarfejbe, és a véletlen elcsúszás a múlté. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 81902.001.080
EAN 4013288004031
UBB 425124515452
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05009310001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.