text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSH PZ 165I PZ2/100006164


165 i PZ VDE szigetelt csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, PZ 2 x 100 mmWera VDE csavarhúzó többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és zökkenőmentes munkavégzéshez: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. Egyenként 10.000 V-on tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-os feszültségen. A Wera Lasertip csavarhúzók hegyei mikroszkopikusan lézersugarakkal érdesítettek. Ez az érdes felület ",beleharap", a csavarfejbe, és a véletlen elcsúszás a múlté. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához . A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszám
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Igen
Méret 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 100
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Igen
Méret 2
Teljes hossz (mm) 205
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 93.2
Árucikk kód
Model 165 i
Type Pozidriv Screwdriver

Leírás

165 i PZ VDE szigetelt csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, PZ 2 x 100 mmWera VDE csavarhúzó többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és zökkenőmentes munkavégzéshez: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. Egyenként 10.000 V-on tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-os feszültségen. A Wera Lasertip csavarhúzók hegyei mikroszkopikusan lézersugarakkal érdesítettek. Ez az érdes felület ",beleharap", a csavarfejbe, és a véletlen elcsúszás a múlté. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához . A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 81863.002.100
EAN 4013288029843
UBB 241124962523
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05006164001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.