text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset 840/1 Z készlet SB SiS SW2,0/2,5/3,0 073342 3 db Wera Bitset 840/1 Z készlet SB SiS SW2,0/2,5/3,0 073342 3 db


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws in a practical 3-piece set, for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 81610.073.342
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 3
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 3
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera

Leírás

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws in a practical 3-piece set, for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81610.073.342
EAN 4013288029607
UBB 241232000737
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05073342001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.