text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

WERA HOSSZABB?T? 870 870/4-1/4X50


870/4 Adapter, 1/4", x 50 mmSzerszámtengely (adapter) a Wera hatlapfejes meghajtású, elektromos szerszámmal ellátott dugókhoz. Hajtás: hatszögletű.

Cikkszám 81280.050.205
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Hüvelytartó Igen
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 6.3
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Hatszögletű (férfi)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 6.3
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 15
Árucikk kód
Model 870/4
Type Adapter

Leírás

870/4 Adapter, 1/4", x 50 mmSzerszámtengely (adapter) a Wera hatlapfejes meghajtású, elektromos szerszámmal ellátott dugókhoz. Hajtás: hatszögletű.

Cikkszámok

Cikkszám 81280.050.205
EAN 4013288017055
UBB 425232107572
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05050205001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.