text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit tartó 899/4/1 S 1/4 x 100


Universal holder for the take-up of bits with ¼" hex head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless sleeve for special corrosion protection. The particularly strong retaining ring ensures an optimum fixing of the tool in the holder. The especially strong permanent magnet makes sure that the bits are held absolutely securely. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 4Y973504
Hosszúság (m) 100
Mágneses Igen
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 100
Mágneses Igen
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 6.3
Hüvelytartó Nem
Márka Wera

Leírás

Universal holder for the take-up of bits with ¼" hex head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless sleeve for special corrosion protection. The particularly strong retaining ring ensures an optimum fixing of the tool in the holder. The especially strong permanent magnet makes sure that the bits are held absolutely securely. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 4Y973504
EAN 4013288105288
UBB 500643512451
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05160977001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.