text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-tartó 899/14/1 SB SiS 1/4 x 79


Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless steel sleeve for very special corrosion protection. The retaining ring ensures an optimum fit of the tool in the holder. The strong permanent magnet holds the bits absolutely securely. Drive: SDS plus.

Cikkszám 6C143869
Hosszúság (m) 79
Mágneses Igen
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 79
Mágneses Igen
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése Egyéb
Hüvelytartó Nem
Márka Wera

Leírás

Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless steel sleeve for very special corrosion protection. The retaining ring ensures an optimum fit of the tool in the holder. The strong permanent magnet holds the bits absolutely securely. Drive: SDS plus.

Cikkszámok

Cikkszám 6C143869
EAN 4013288099891
UBB 500643513442
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05134397001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.