text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-tartó 3888/4/1 K SB SiS 1/4 x 50


Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Stainless design to prevent extraneous rust. Comes with Rapidaptor technology, which allows bits to be attached without any need to actuate the sleeve. The removal of the bit is simple, just by pushing the sleeve forward - for rapid bit change with just one hand. ¼" hexagon, suitable for power screwdrivers with take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 8R742897
Hosszúság (m) 50
Mágneses Nem
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 50
Mágneses Nem
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 6.3
Hüvelytartó Nem
Márka Wera

Leírás

Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Stainless design to prevent extraneous rust. Comes with Rapidaptor technology, which allows bits to be attached without any need to actuate the sleeve. The removal of the bit is simple, just by pushing the sleeve forward - for rapid bit change with just one hand. ¼" hexagon, suitable for power screwdrivers with take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 8R742897
EAN 4013288112170
UBB 500643270050
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05073616001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.