text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 TH SB SiS 2 x 25 2ST 073371 2 darab


855/1 TH SB bitek, PZ 2 x 25 mm, 2 db 2x 855/1 TH bit: PZ 2 x 25 mmPremium bitek torziós zónával, amelybe a mozgási energia csúcsterheléskor elvezetésre kerül. Ez jelentősen megnöveli a termék élettartamát. Extra kemény. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 81604.002.025
Csomagolás Egyéb
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma összesen 2
Mágneses tartóval Nem
Bitretesszel Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csomagolás Egyéb
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma összesen 2
Mágneses tartóval Nem
Bitretesszel Nem
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 13.6
Árucikk kód
Model 855/1TH SB
Type Bit Set

Leírás

855/1 TH SB bitek, PZ 2 x 25 mm, 2 db 2x 855/1 TH bit: PZ 2 x 25 mmPremium bitek torziós zónával, amelybe a mozgási energia csúcsterheléskor elvezetésre kerül. Ez jelentősen megnöveli a termék élettartamát. Extra kemény. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81604.002.025
EAN 4013288029645
UBB 240232998783
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073371001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.