text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 TH SB SiS 1 x 25 073370 2 db Wera Bit Pozidriv 855/1 TH SB SiS 1 x 25 073370 2 db


Premium bits with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Extra-hard. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 81604.001.025
Csomagolás Tartó
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma összesen 2
Márka Wera
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csomagolás Tartó
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma összesen 2
Márka Wera

Leírás

Premium bits with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Extra-hard. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81604.001.025
EAN 4013288029638
UBB 240232998601
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073370001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.