text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/2 Z PH GR1/32 057705 057705


Tough viscous Wera bits bits for Phillips screws and universal use. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Cikkszám 81500.001.032
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera

Leírás

Tough viscous Wera bits bits for Phillips screws and universal use. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Cikkszámok

Cikkszám 81500.001.032
EAN 4013288013668
UBB 240232960809
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057705001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.