text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/1 Z SB SiS 3 x 25 2ST 073306 2 db Wera Bit Phillips 851/1 Z SB SiS 3 x 25 2ST 073306 2 db


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 81607.003.025
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera

Leírás

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81607.003.025
EAN 4013288029072
UBB 240232999773
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073306001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.