text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit golyós reteszelés 842/1 Z SW4,0/25 056354


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. The ball-shaped tip profiles enable the tool shaft to be moved and pivoted relative to the screw axis which allows screwdriving "around the corner". 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 81465.040.025
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 4
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera

Leírás

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. The ball-shaped tip profiles enable the tool shaft to be moved and pivoted relative to the screw axis which allows screwdriving "around the corner". 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81465.040.025
EAN 4013288013170
UBB 240232960569
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056354001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.