text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit dugókulcskészlet 8740 B HF Imperial 1 7 darab 7 darab


Bit socket with 3/8" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Cikkszám 7I776798
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 7
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 7
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 7
Márka Wera

Leírás

Bit socket with 3/8" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Cikkszámok

Cikkszám 7I776798
EAN 4013288195067
UBB 500686647008
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003181001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.