text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit csavar 800/4 Z 0,5 x 3,0 059466


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 81431.005.003
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera

Leírás

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81431.005.003
EAN 4013288011497
UBB 203125073361
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05059466001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.