text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Wera Bit-Check 7 Universal 1 SB MINI-CHECK ZB 7 darab


Bit-Check 7 Universal 1 SB, 7 db 1x 893/4/1 K univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bitek: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm6 Wera bit rendezetten elrendezve minimális helyen a praktikus Bit-Checkben. Kemény viszkózus Wera bitek hatlapfejű csavarokhoz és univerzális használatra. 1 db 893/4/1 K univerzális tartó az elektromos csavarhúzóba való behelyezéshez vagy az elektromos fúrógép tokmányába való használathoz.

Cikkszám 81299.073.406
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 2
Bitek száma összesen 6
Mágneses tartóval Igen
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 86
Árucikk kód
Model MINI-CHECK
Type Bit Set

Leírás

Bit-Check 7 Universal 1 SB, 7 db 1x 893/4/1 K univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bitek: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm6 Wera bit rendezetten elrendezve minimális helyen a praktikus Bit-Checkben. Kemény viszkózus Wera bitek hatlapfejű csavarokhoz és univerzális használatra. 1 db 893/4/1 K univerzális tartó az elektromos csavarhúzóba való behelyezéshez vagy az elektromos fúrógép tokmányába való használathoz.

Cikkszámok

Cikkszám 81299.073.406
EAN 4013288036186
UBB 425232919638
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05073406001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.